Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1-11/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro5.8750 pulg.
- Línea central de base a orificio2.1250 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloContacto/Lip
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total4.1875 pulg.
- Longitud total7.5313 pulg.
- Ancho de la base2 pulg.
- Ancho general1.7188 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial8150 lbf
- Capacidad de carga estática radial4400 lbf
- RPM Máx.3230 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieEVA
- Cojinete de repuestoGRA111RRB
- UPC_NO087796060142
- Construcción de la carcasaSólido
- Número de Upc del fabricante087796060142
- Peso4.98 lb
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas