Motion
VPE-128
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/4 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00566674
No. Fabricante VPE-128
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/4 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00566674
No. Fabricante VPE-128
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
VPE-128 BLK DE LA PILA
  • Sin cabestrillo de sellado

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    1-3/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 5.2500 a 6.0625 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    2.1250 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    4.2500 pulg.
  • Longitud total
    7.3750 pulg.
  • Ancho de la base
    2.0000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Gris pintado
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7901 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5139 lbf
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    VPE
  • Cojinete de repuesto
    VE-128
  • Aplicación
    Browning - Estándar
  • UPC_NO
    662289314942
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    767862
  • Dibujo CAD
  • Peso
    5.08 lb
  • Características y beneficios
    • Sin cabestrillo de sellado
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo