Descripción general
- Ideal para aplicaciones en las que se debe realizar un mecanizado mínimo
- Montado con cojinetes GRA-RRB con sellos de conducción en tierra de contacto positivo y collares autoblocantes
- Prelubricado en fábrica con engrasador para relubricación
- Carcasa de hierro fundido
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1/2 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Longitud del centro del perno al centro2.1250 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3.0000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total3.0000 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial2360 lbf
- Capacidad de carga estática radial1060 lbf
- Longitud a través del orificio39.3 mm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.7370 rpm
- SerieVCJ
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Cojinete de repuestoGRA008RRB
- Número de Upc del fabricante087796056367
- UPC_NO087796056367
- Peso1.16 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt