WSTU-SC-204

Dodge
WSTU-SC-204

Unidad de cojinetes de bolas de recogida de ranura ancha - Montaje lateral, calibre de 2-1/4 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #00566755
No. Fabricante WSTU-SC-204
Precio463.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
WSTU-SC-204

Unidad de cojinetes de bolas de recogida de ranura ancha - Montaje lateral, calibre de 2-1/4 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #00566755
No. Fabricante WSTU-SC-204
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
Su precio$463.37/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
WSTUSC204 TAKEUP BRG 125364

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Diámetro interno
    25 mm
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Longitud a través del orificio
    2.2200 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica
    9755 lbf
  • Capacidad de carga estática
    6588 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura ancha
  • Insertar material
    Acero
  • Longitud del orificio
    2.22 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Diámetro del eje
    2.2500 pulg.
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Velocidad máxima
    2500 rpm
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Tamaño del marco de captación
    WS-502
  • Capacidad de carga estática radial
    6588 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    125364
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782475115693
  • UPC_NO
    782475115693
  • Peso
    9.8 lb
  • Serie de cojinetes
    Serie 211
  • Relubricable
    Sí
  • Separación incluida
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Folleto del producto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9755 lbf
  • Manual de instrucciones
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo