Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TBY 2-1/4 WM

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 2-1/4 in, carcasa de hierro fundido, collarín excéntrico, servicio normal
Artículo MI #00566760
No. Fabricante TBY 2-1/4 WM

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
TBY 2-1/4 WM CONSUMIR BRG

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Diámetro interno
    2-1/4 pulg.
  • Espaciado de ranura
    5.0940 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Tipo de sello
    Sello labial
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Longitud total
    7.4063 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5.7500 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Cojinete de repuesto
    AMARILLO 212-204
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Número de catálogo del fabricante
    TBY 2-1/4 WM
  • Número de Upc del fabricante
    7316577103178
  • Peso
    12 lb
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos