Descripción general
Descripción del fabricante
VCJ 15/16 4 FLG DE PERNO
- Ideal para aplicaciones en las que se debe realizar un mecanizado mínimo
- Montado con cojinetes GRA-RRB con sellos de conducción en tierra de contacto positivo y collares autoblocantes
- Prelubricado en fábrica con engrasador para relubricación
- Carcasa de hierro fundido
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno15/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Longitud del centro del perno al centro2.7500 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3.9060 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total3.7500 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial3550 lbf
- Capacidad de carga estática radial1730 lbf
- Longitud a través del orificio43.1 mm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.5440 rpm
- SerieVCJ
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Cojinete de repuestoGRA015RRB
- Número de Upc del fabricante087796057104
- UPC_NO087796057104
- Peso3.76 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad