Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 2 7/16 in, de uso estándar, Bloque de extracción central de ranura ancha de hierro fundido, Bloqueo de tornillo de ajuste, Sello de holgura
Especificaciones
- Diámetro interno2-7/16 pulg.
- País de origenMéxico
- Material del selloSELLO DE DESPLAZAMIENTO DE ACERO
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de selloSello de separación
- Longitud total8.3800 pulg.
- Ancho de la carcasa2 1/16 pulg.
- Altura total8.3800 pulg.
- Tipo de lubricaciónConexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general2.8800 pulg.
- Serie200
- Cojinete de repuestoUG239HL
- Tipo de carcasaTU BLK CP RANURA ANCHA BB
- Tipo de reténNailon
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- RPM Máx.4000 rpm
- Número de catálogo del fabricanteTH3U239H
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662327147723
- UPC_NO662327147723
- Peso12.25 lb
- Temperatura máxima225 °F
- Código de talla212
- Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración0.0430 Hz
- Capacidad de carga dinámica radial11840 lb
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida