Descripción general
- Ideal para aplicaciones en las que se debe realizar un mecanizado mínimo
- Montado con cojinetes GRA-RRB con sellos de conducción en tierra de contacto positivo y collares autoblocantes
- Prelubricado en fábrica con engrasador para relubricación
- Carcasa de hierro fundido
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-3/4 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Longitud del centro del perno al centro4.1250 pulg.
- Diámetro del círculo del perno5.8440 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total5.3750 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial8160 lbf
- Capacidad de carga estática radial4600 lbf
- Longitud a través del orificio57 mm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.3230 rpm
- SerieVCJ
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Cojinete de repuestoGRA112RRB
- Número de Upc del fabricante087796060418
- UPC_NO087796060418
- Peso5.37 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt