VF4E-135
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 2-3/16 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de contacto con un solo labio
Artículo MI #00566928
No. Fabricante VF4E-135
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 2-3/16 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de contacto con un solo labio
Artículo MI #00566928
No. Fabricante VF4E-135
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
VF4E-135 FLG
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con recubrimiento en polvo
  • Bloqueo excéntrico diseñado para bloquear en dirección de rotación
  • Sello de contacto de un solo labio

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    2-3/16 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.1250 pulg.
  • Longitud total
    6.3750 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Diámetro de longitud total
    6.3750 pulg.
  • Altura total
    2.4380 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.3750 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    6.3750 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.9840 pulg.
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9752 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6601 lbf
  • Longitud a través del orificio
    1.9840 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20° a 200 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Gris
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • RPM Máx.
    1750 rpm
  • Serie
    VF4E
  • Aplicación
    Browning - Estándar
  • Cojinete de repuesto
    VE-135
  • Color
    Gris
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Número de catálogo del fabricante
    VF4E-135
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662289313617
  • UPC_NO
    662289313617
  • Peso
    9.5 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo