Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno15/16 pulg.
- Espaciado de ranura3.0000 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de selloSello de contacto
- Recubrimiento de acabadosin recubrimiento
- Rango de temperatura de funcionamiento250°
- Longitud total3.8125 pulg.
- Altura total3.5000 pulg.
- Tipo de lubricaciónNo se puede relubricar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general1.5000 pulg.
- SerieST
- Cojinete de repuesto2-015TC
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Número de catálogo del fabricanteST-15TC
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662461105672
- Peso2.3 lb
- Capacidad de carga dinámica radial2801 lbf
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida