Descripción general
Descripción del fabricante
4UST 3/4 2 FLG DE PERNO
Especificaciones
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- ReducciónReducción única
- Relación20:1
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tipo de salidaHolgura
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Dirección de salidaMano derecha
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC/180C
- Material de la carcasaHierro fundido
- SerieSRF700
- Tipo de montajeBrida de salida hueca – Montaje derecho
- LubricaciónSin lubricante
- Tipo de pinturaPintura gris
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad