Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con recubrimiento en polvo
- Bloqueo excéntrico diseñado para bloquear en dirección de rotación
- Sello de contacto de un solo labio
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno7/8 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Longitud del centro del perno al centro3.8910 pulg.
- Longitud total4.8750 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- Diámetro de longitud total4.8750 pulg.
- Altura total1.5469 pulg.
- Ancho de la carcasa0.9531 pulg.
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general2.7500 pulg.
- Ancho del anillo interior1.2656 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Capacidad de carga dinámica radial2801 lbf
- Capacidad de carga estática radial1651 lbf
- Longitud a través del orificio1.2656 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 200 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Recubrimiento de acabadoGris
- Tamaño del perno7.0000 pulg.
- RPM Máx.3500 rpm
- SerieVF2E
- AplicaciónBrowning - Estándar
- Cojinete de repuestoVE-114
- ColorGris
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Número de catálogo del fabricanteVF2E-114
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289520589
- UPC_NO662289520589
- Peso1.82 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt