FYT 15/16 FM

SKF
FYT 15/16 FM

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 15/16 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #00566996
No. Fabricante FYT 15/16 FM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FYT 15/16 FM

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 15/16 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #00566996
No. Fabricante FYT 15/16 FM
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FYT 15/16 FM FLG
  • Larga vida útil
  • Alta fiabilidad
  • Mantenimiento minimizado
  • Carcasa resistente de hierro fundido
  • Sellos excelentes
  • Llenado de grasa de litio-calcio de alta calidad
  • Carcasa de hierro fundido

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    15/16 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.9063 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Diámetro de longitud total
    70 mm
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lbf
  • Longitud a través del orificio
    42.5 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Serie
    FISCAL
  • Cojinete de repuesto
    AÚN 205-015
  • Número de Upc del fabricante
    7316570731781
  • UPC_NO
    7316570731781
  • Peso
    1.57 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo