Motion
ST-19TC
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-3/16 in, carcasa de hierro fundido, collar concéntrico, estándar
Artículo MI #00567014
No. Fabricante ST-19TC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-3/16 in, carcasa de hierro fundido, collar concéntrico, estándar
Artículo MI #00567014
No. Fabricante ST-19TC
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ST-19TC TAKEUP BRG
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y rodamientos de anillo interior extendidos Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta Sello de contacto de labio único Diseño de retenedor de montaje en terreno único que proporciona una holgura de alojamiento superior que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada. Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.
  • Espaciado de ranura
    4.0000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de servicio
    Estándar
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de óxido negro
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Longitud total
    4.4375 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.7500 pulg.
  • Altura total
    4.0000 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Serie
    ST
  • Cojinete de repuesto
    2-13
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • RPM Máx.
    5450 rpm
  • Número de catálogo del fabricante
    ST-19TC
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662461081686
  • Peso
    3.6 lb
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4381 lbf
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo