Descripción general
- La serie VCJ es ideal para aplicaciones en las que el mecanizado mínimo es excesivo
- Montado con cojinetes GRA-RRB con sellos de conducción en tierra de contacto positivo y collares autoblocantes
- Prelubricado en fábrica con engrasador para relubricación
- Carcasa de hierro fundido
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-1/8 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Longitud del centro del perno al centro4.5938 pulg.
- Diámetro del círculo del perno4.5937 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total5.5625 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial4900 lbf
- Capacidad de carga estática radial2500 lbf
- Longitud a través del orificio1-13/32 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.4570 rpm
- SerieVCJT
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Cojinete de repuestoGRA102RRB
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante087796057814
- UPC_NO087796057814
- Peso2.26 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt