Descripción general
- Dimensiones de montaje intercambiables con la mayoría de los productos de la competencia - Sellos de caucho de nitrilo con protectores de residuos de acero
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-1/8 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Tipo de orificioRecto
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Rango de temperatura de funcionamiento200 °F
- Recubrimiento de acabadoPintura gris
- RPM Máx.3500 rpm
- SerieFB230
- AplicaciónIndustrial general
- Estilo de cojineteBloque de brida
- Ángulo de desalineación1-1/2 °
- Material de la jaulaNailon
- LubricaciónGrasa
- Insertar tipo de cojineteBloqueo excéntrico - Carrera interior estrecha
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- LubricanteN.o 2 Litio
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798253596
- Peso3 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt