Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con recubrimiento en polvo
- Bloqueo excéntrico diseñado para bloquear en dirección de rotación
- Sello de contacto de un solo labio
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Longitud del centro del perno al centro4.5940 pulg.
- Longitud total5.5630 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- Diámetro de longitud total5.5630 pulg.
- Altura total1.7344 pulg.
- Ancho de la carcasa1.0781 pulg.
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general3.1250 pulg.
- Ancho del anillo interior1.4219 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Capacidad de carga dinámica radial4381 lbf
- Capacidad de carga estática radial2567 lbf
- Longitud a través del orificio1.4219 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 200 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Recubrimiento de acabadoGris
- Tamaño del perno7.0000 pulg.
- RPM Máx.3000 rpm
- SerieVF2E
- AplicaciónBrowning - Estándar
- Cojinete de repuestoVE-119
- ColorGris
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Número de catálogo del fabricanteVF2E-119
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289520657
- UPC_NO662289520657
- Peso1.93 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt