Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 1/4 in, de servicio intermedio, bloque de brida de hierro fundido 2-Bolt, collarín de bloqueo de leva excéntrica, sello de contacto de labio único
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Longitud del centro del perno al centro4.5938 pulg.
- Número de cojineteWG2E20EL
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloE Sello labial
- Ancho de la carcasa19/32 pulg.
- País de origenMéxico
- Capacidad de carga dinámica radial4390 lb
- Capacidad de carga estática radial2530 lb
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tamaño del perno7/16 pulg.
- RPM Máx.5600 rpm
- Serie200
- Longitud del orificio1-13/32 pulg.
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de retenciónNAILON
- Número de Upc del fabricante662327034788
- UPC_NO662327034788
- Peso2.15 lb
- Espaciado entre orificios de pernos4-19/32 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt