Motion
TH3Y223H
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-7/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín excéntrico, servicio normal
Artículo MI #00567080
No. Fabricante TH3Y223H
Precio1,475.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-7/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín excéntrico, servicio normal
Artículo MI #00567080
No. Fabricante TH3Y223H
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
Precio1,475.01 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TH3Y223H UNIDAD T-U TH3-Y223H
  • Rodamiento de bolas montado de 1 7/16 in, de servicio estándar, Bloque de tracción central de ranura ancha de hierro fundido, Collarín de bloqueo de leva excéntrica, Sello de despeje

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • País de origen
    México
  • Espaciado de ranura
    3.5000 pulg.
  • Material del sello
    SELLO DE DESPLAZAMIENTO DE ACERO
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Tipo de sello
    Sello de separación
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Longitud total
    5.8800 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1 3/16 pulg.
  • Altura total
    2.5600 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Conexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Ancho general
    5.8800 pulg.
  • Cojinete de repuesto
    YG223HL
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de carcasa
    TU BLK CP RANURA ANCHA BB
  • Tipo de retén
    Nailon
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • RPM Máx.
    6850 rpm
  • Número de catálogo del fabricante
    TH3Y223H
  • Número de Upc del fabricante
    793699732658
  • UPC_NO
    793699732658
  • Peso
    3.83 lb
  • Estilo de tapa de extremo
    Y2236N
  • Temperatura máxima
    225 °F
  • Código de talla
    207
  • Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración
    0.0383 Hz
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5810 lb
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo