Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y rodamientos de anillo interior extendidos Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta Sello de contacto de labio único Diseño de retenedor de montaje en terreno único que proporciona una holgura de alojamiento superior que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada. Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Espaciado de ranura4.0000 pulg.
- Número de estructura compatibleSTH 20 a 23-9 DZU, STH 20 a 23-12 DZU
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de servicioEstándar
- Tipo de selloSello de contacto
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de óxido negro
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Longitud total5.0625 pulg.
- Ancho de la carcasa1.7500 pulg.
- Altura total4.0000 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general1.6875 pulg.
- SerieST
- Cojinete de repuesto2-17
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- RPM Máx.4650 rpm
- Número de catálogo del fabricanteST-23TC
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662461033913
- Peso4.2 libras, 4.255
- Capacidad de carga dinámica radial5782 lbf
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida