Motion
F2B-SXV-107

Dodge
F2B-SXV-107

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-7/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), sello de sello de contacto con un solo labio
Artículo MI #00567086
No. Fabricante F2B-SXV-107
Precio118.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
F2B-SXV-107

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-7/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), sello de sello de contacto con un solo labio
Artículo MI #00567086
No. Fabricante F2B-SXV-107

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio118.07 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F2BSXV107 FLG BRG 131748
  • Carcasa de hierro fundido duradera
  • Ajuste estrechamente controlado entre la plaquita y la carcasa para permitir una alineación incorrecta
  • Anillo interior carburado para durabilidad y alta capacidad de carga de choque
  • Opciones de jaula innovadoras
  • Sistema de bloqueo de collarín excéntrico para un acoplamiento del eje sencillo y fiable
  • Paquetes de sellado diseñados para proteger contra la contaminación

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas de cuello excéntrico
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro del orificio del perno
    0.5000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Forma del orificio
    Ronda
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5759 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3461 lbf
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.53 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica
    5759 lbf
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Lubricación
    Grasa
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de carcasa
    Brida 2-Bolt (servicio ligero)
  • Insertar material
    Acero
  • Velocidad máxima
    3500 rpm
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Número de catálogo del fabricante
    131748
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    5.1200 pulg.
  • UPC_NO
    782475118663
  • Peso
    2.99 lb
  • Fijación del eje
    Collar excéntrico
  • Capacidad de carga estática
    3461 lbf
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    5.1200 pulg.
  • Serie de cojinetes
    Serie 207
  • Relubricable
    Sí
  • Separación incluida
    No
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo