Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con recubrimiento en polvo
- Bloqueo excéntrico diseñado para bloquear en dirección de rotación
- Sello de contacto de un solo labio
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Longitud del centro del perno al centro5.6560 pulg.
- Longitud total6.7500 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- Diámetro de longitud total6.7500 pulg.
- Altura total2.1094 pulg.
- Ancho de la carcasa1.2969 pulg.
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general4.1250 pulg.
- Ancho del anillo interior1.7660 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Capacidad de carga dinámica radial7340 lbf
- Capacidad de carga estática radial4467 lbf
- Longitud a través del orificio1.7660 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 200 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Recubrimiento de acabadoGris
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- RPM Máx.2500 rpm
- SerieVF2E
- AplicaciónBrowning - Estándar
- Cojinete de repuestoVE-124
- ColorGris
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Número de catálogo del fabricanteVF2E-124
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289311156
- UPC_NO662289311156
- Peso4.16 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt