Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 1/2 in, de servicio intermedio, bloque de brida de hierro fundido 2-Bolt, collarín de bloqueo de leva excéntrica, sello de contacto de labio único
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Longitud del centro del perno al centro5.6563 pulg.
- Número de cojineteWG224EL
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloE Sello labial
- Ancho de la carcasa5/8 pulg.
- País de origenMéxico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial7330 lb
- Capacidad de carga estática radial4460 lb
- Longitud a través del orificio2-3/16 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- RPM Máx.4500 rpm
- Serie200
- Longitud del orificio1-23/32 pulg.
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de retenciónNAILON
- UPC_NO662327034924
- Peso3.96 lb
- Espaciado entre orificios de pernos5-21/32 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt