Motion
FB230X1-15/16

Hub City (RRX)
FB230X1-15/16

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1-15/16 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #00567130
No. Fabricante FB230X1-15/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
FB230X1-15/16

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1-15/16 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #00567130
No. Fabricante FB230X1-15/16
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FB 230 X 1-15/16 2 FLG DE PERNO
  • Dimensiones de montaje intercambiables con la mayoría de los productos de la competencia - Sellos de caucho de nitrilo con protectores de residuos de acero

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    200 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Pintura gris
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Serie
    FB230
  • Aplicación
    Industrial general
  • Estilo de cojinete
    Bloque de brida
  • Ángulo de desalineación
    1-1/2 °
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Lubricación
    Grasa
  • Insertar tipo de cojinete
    Bloqueo excéntrico - Carrera interior estrecha
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete
  • Lubricante
    N.o 2 Litio
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798253725
  • UPC_NO
    662798253725
  • Peso
    7 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo