Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 15/16 in, servicio estándar, bloque de recogida de ranura ancha de hierro fundido, collarín de bloqueo de leva excéntrica, sello de despeje
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno1-15/16 pulg.
- Espaciado de ranura3.9688 pulg.
- Material del selloSELLO DE DESPLAZAMIENTO DE ACERO
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de servicioServicio normal
- Tipo de selloSello de separación
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Longitud total7.2500 pulg.
- Ancho de la carcasa1 43/64 pulg.
- Altura total7.2500 pulg.
- Tipo de lubricaciónConexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general2.2500 pulg.
- Cojinete de repuestoYG231HL
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de carcasaTU BLK CP RANURA ANCHA BB
- Tipo de reténNailon
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- RPM Máx.4800 rpm
- Número de catálogo del fabricanteTH3Y231H
- Número de Upc del fabricante662327430597
- Peso7.30 lb
- Estilo de tapa de extremoY2316N
- Temperatura máxima225 °F
- Código de talla210
- Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración0.0445 Hz
- Capacidad de carga dinámica radial7920 lb
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida