Descripción general
Descripción del fabricante
ST-32TC TAKEUP BRG
- Sin cabestrillo de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno2 pulg.
- Espaciado de ranura5.1250 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de selloSello de contacto
- Recubrimiento de acabadosin recubrimiento
- Rango de temperatura de funcionamiento250°
- Longitud total6.7500 pulg.
- Altura total5.7500 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general2.2500 pulg.
- SerieST
- Cojinete de repuesto2-2TC
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Número de catálogo del fabricanteST-32TC
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662461033975
- Peso10.4 lb
- Capacidad de carga dinámica radial29905 lbf
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad