Descripción general
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno1 pulg.
- Espaciado de ranura2.0000 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Diámetro del orificio2.0000 pulg.
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- Longitud total3.1875 pulg.
- Ancho de la carcasa3.0000 pulg.
- Altura total3.5000 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- SerieUCST200
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Ancho del anillo interior1.3390 pulg.
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Número de catálogo del fabricanteUCST205-16
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante0808250107735
- UPC_NO0808250107735
- Peso1.76 lb
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lbf
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida