Motion
TH3U218N
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-1/8 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #00567222
No. Fabricante TH3U218N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-1/8 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #00567222
No. Fabricante TH3U218N
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
TH3U218N UNIDAD T-U TH3-U218N
  • Rodamiento de bolas montado de 1 1/8 in, servicio estándar, bloque de recogida de hierro fundido, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de un solo labio

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • País de origen
    México
  • Espaciado de ranura
    3.5000 pulg.
  • Material del sello
    JUNTA DE CONTACTO DE UN SOLO LABIO BUNA
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Longitud total
    5.6300 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1 3/32 pulg.
  • Altura total
    1.8800 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Conexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Ancho general
    4.2500 pulg.
  • Serie
    TH3U200
  • Tipo de carcasa
    TU BLK CP RANURA ANCHA BB
  • Tipo de retén
    Nailon
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Número de catálogo del fabricante
    TH3U218N
  • Número de Upc del fabricante
    662327447229
  • UPC_NO
    662327447229
  • Peso
    3.50 lb
  • Estilo de tapa de extremo
    Y2196N
  • Temperatura máxima
    225 °F
  • Código de talla
    206
  • Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración
    0.0385 Hz
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4390 lb
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo