Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 11/16 in, servicio estándar, bloque de recogida de hierro fundido, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de un solo labio
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno1-11/16 pulg.
- País de origenMéxico
- Espaciado de ranura3.9688 pulg.
- Material del selloJUNTA DE CONTACTO DE UN SOLO LABIO BUNA
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Longitud total6.5000 pulg.
- Ancho de la carcasa1 3/8 pulg.
- Altura total6.5000 pulg.
- Tipo de lubricaciónConexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general2.6300 pulg.
- Serie200
- Tipo de carcasaTU BLK CP RANURA ANCHA BB
- Tipo de reténNailon
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- RPM Máx.5330 rpm
- Número de catálogo del fabricanteTH3U227N
- Número de Upc del fabricante662327147648
- UPC_NO662327147648
- Peso5.65 lb
- Estilo de tapa de extremoY2286N
- Temperatura máxima225 °F
- Código de talla209
- Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración0.0377 Hz
- Capacidad de carga dinámica radial7370 lb
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida