Descripción general
Descripción del fabricante
TH3U2E32N UNIDAD T-U TH3-U2E32N
- Rodamiento de bolas montado de 2", de uso estándar, bloque de recogida de ranura ancha de hierro fundido, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno2 pulg.
- País de origenMéxico
- Espaciado de ranura3.9688 pulg.
- Material del selloJUNTA DE CONTACTO DE UN SOLO LABIO BUNA
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Longitud total7.2500 pulg.
- Ancho de la carcasa1 43/64 pulg.
- Altura total7.2500 pulg.
- Tipo de lubricaciónConexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general2.2500 pulg.
- Serie200
- Tipo de carcasaTU BLK CP RANURA ANCHA BB
- Tipo de reténNailon
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- RPM Máx.4800 rpm
- Número de catálogo del fabricanteTH3U2E32N
- Número de Upc del fabricante662327147389
- Peso6.60 lb
- Estilo de tapa de extremoY2316N
- Temperatura máxima225 °F
- Código de talla210
- Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración0.0445 Hz
- Capacidad de carga dinámica radial7920 lb
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad