Motion
TH3U232N
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 2 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #00567274
No. Fabricante TH3U232N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 2 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #00567274
No. Fabricante TH3U232N

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
TH3U232N UNIDAD T-U TH3-U232N
  • Rodamiento de bolas montado de 2 in, servicio estándar, bloque de recogida de hierro fundido, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de un solo labio

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • País de origen
    México
  • Espaciado de ranura
    5.0940 pulg.
  • Material del sello
    JUNTA DE CONTACTO DE UN SOLO LABIO BUNA
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Longitud total
    8.3800 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1 3/4 pulg.
  • Altura total
    8.3800 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Conexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Ancho general
    2.8800 pulg.
  • Serie
    200
  • Tipo de carcasa
    TU BLK CP RANURA ANCHA BB
  • Tipo de retén
    Nailon
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • RPM Máx.
    4360 rpm
  • Número de catálogo del fabricante
    TH3U232N
  • Número de Upc del fabricante
    662327147693
  • UPC_NO
    662327147693
  • Peso
    10.70 lb
  • Temperatura máxima
    225 °F
  • Código de talla
    211
  • Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración
    0.0437 Hz
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9800 lb
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo