Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y rodamientos de anillo interior extendidos Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta El diseño exclusivo de retenedor de conducción en terreno proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada. Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno2 pulg.
- Espaciado de ranura5.7500 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de servicioEstándar
- Tipo de selloSello de laberinto de fieltro
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de óxido negro
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Longitud total6.7500 pulg.
- Ancho de la carcasa2.2500 pulg.
- Altura total5.7500 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general2.1875 pulg.
- SerieST
- Cojinete de repuesto2-4
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- RPM Máx.4500 rpm
- Número de catálogo del fabricanteST-32T
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662461030936
- Peso10.75 lb
- Capacidad de carga dinámica radial9752 lbf
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida