Motion
TH3U236N
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 2-1/4 pulg., carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, servicio normal
Artículo MI #00567293
No. Fabricante TH3U236N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 2-1/4 pulg., carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, servicio normal
Artículo MI #00567293
No. Fabricante TH3U236N
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
TH3U236N BRG DE TOMA
  • Familia de productos: cojinetes de bolas; línea: montaje con correa de enlace

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Diámetro interno
    2-1/4 pulg.
  • País de origen
    México
  • Espaciado de ranura
    5.0940 pulg.
  • Material del sello
    JUNTA DE CONTACTO DE UN SOLO LABIO BUNA
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Tipo de sello
    Sello labial
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Longitud total
    7.4375 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5.8750 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Conexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Cojinete de repuesto
    UG236NL
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de carcasa
    TU BLK CP RANURA ANCHA BB
  • Tipo de retén
    Nailon
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Número de catálogo del fabricante
    TH3U236N
  • Número de Upc del fabricante
    662327147716
  • UPC_NO
    662327147716
  • Peso
    13.00 lb
  • Código de talla
    212
  • Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración
    0.0430 Hz
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11840 lb
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo