Motion
TH3U239N
Unidad de cojinetes de bolas de recogida - Montaje lateral, calibre de 2.4375 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, ranura de 1.0625 in
Artículo MI #00567303
No. Fabricante TH3U239N
Precio609.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de recogida - Montaje lateral, calibre de 2.4375 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, ranura de 1.0625 in
Artículo MI #00567303
No. Fabricante TH3U239N
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
Precio609.24 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TH3U239N UNIDAD T-U TH3-U239N
  • Rodamiento de bolas montado de 2 7/16 in, de uso estándar, Bloque de tracción central de ranura ancha de hierro fundido, Bloqueo de tornillo de ajuste, Junta de contacto de labio único

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • País de origen
    México
  • Espaciado de ranura
    5.0938 pulg.
  • Material del sello
    JUNTA DE CONTACTO DE UN SOLO LABIO BUNA
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Longitud total
    8.3800 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2 1/16 pulg.
  • Altura total
    8.3800 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Conexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Ancho general
    2.8800 pulg.
  • Serie
    200
  • Tipo de carcasa
    TU BLK CP RANURA ANCHA BB
  • Tipo de retén
    Nailon
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Número de catálogo del fabricante
    TH3U239N
  • Número de Upc del fabricante
    662327147730
  • UPC_NO
    662327147730
  • Peso
    5.26 kg
  • Temperatura máxima
    225 °F
  • Código de talla
    212
  • Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración
    0.0430 Hz
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11840 lb
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo