Motion
PCJT25-N
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 25 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Junta de contacto con doble labio
Artículo MI #00567311
No. Fabricante PCJT25-N
Precio104.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 25 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Junta de contacto con doble labio
Artículo MI #00567311
No. Fabricante PCJT25-N

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$104.07/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PCJT25-XL-N

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud del centro del perno al centro
    99 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Contacto de labio doble
  • Diámetro de longitud total
    70 mm
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lbf
  • Longitud a través del orificio
    42.5 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Serie
    PCJT
  • Estándares cumplidos
    ABMA, ASTM A48 Clase 30
  • Cojinete de repuesto
    GRAE25NPPB
  • UPC_NO
    4012802837490
  • Peso
    1.56 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo