Motion
NSTUSXR101

Dodge
NSTUSXR101

Unidad de captación de cojinetes de bolas - 1-1/16 pulg. de diámetro interior, carcasa de hierro fundido, collarín excéntrico
Artículo MI #00567370
No. Fabricante NSTUSXR101
Price$244.95/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
NSTUSXR101

Unidad de captación de cojinetes de bolas - 1-1/16 pulg. de diámetro interior, carcasa de hierro fundido, collarín excéntrico
Artículo MI #00567370
No. Fabricante NSTUSXR101
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
Price$244.95/each

Descripción general

Descripción del fabricante
NSTUSXR101 CONSUMO BRG 131159

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1-1/16 pulg.
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Capacidad de carga dinámica
    4368 lbf
  • Capacidad de carga estática
    2538 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura estrecha
  • Insertar material
    Acero
  • Longitud del orificio
    1.77 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Diámetro del eje
    1.0625 pulg.
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Velocidad máxima
    4500 rpm
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Collar excéntrico
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Tamaño del marco de captación
    NS-308
  • Capacidad de carga estática radial
    2538 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    131159
  • Número de Upc del fabricante
    782475117185
  • Serie de cojinetes
    Serie 206
  • Relubricable
    Sí
  • Separación incluida
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4368 lbf
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo