Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase roscada
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno20 mm
- Longitud del centro del perno al centro50.80 mm
- Línea central de base a orificio33.30 mm
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloSellos P
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total64 mm
- Longitud total65 mm
- Ancho de la base32 mm
- Longitud a través del orificio31 mm
- Capacidad de carga dinámica radial13600 N
- Capacidad de carga estática radial6600 N
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SeriePSHE
- Cojinete de repuestoGRAE20-XL-NPPB
- UPC_NO4012802836523
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante4012802836523
- Peso1.35 lb
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas