Descripción general
Descripción del fabricante
NSTUSXR110 CONSUMO BRG 131170
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno1-5/8 pulg.
- País de origenEE. UU.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloContacto de una sola boquilla
- Capacidad de carga dinámica7891 lbf
- Capacidad de carga estática4906 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de cojineteBola
- Construcción de la carcasaSólido
- Tipo de carcasaRecogida de ranura estrecha
- Insertar materialAcero
- Longitud del orificio2.13 pulg.
- LubricaciónGrasa
- Diámetro del eje1.6250 pulg.
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de grasaUnirex N2
- Velocidad máxima300 rpm
- Tipo de selladoContacto de una sola boquilla
- Sensor listoSe requiere adaptador
- Fijación del ejeCollar excéntrico
- Adecuado para aplicación de alta temperaturaNo
- Tamaño del marco de captaciónNS-400
- Capacidad de carga estática radial4906 lbf
- Número de catálogo del fabricante131170
- Número de Upc del fabricante782475117260
- Serie de cojinetesSerie 209
- RelubricableSí
- Separación incluidaNo
- Adecuado para entornos de lavadoNo
- Capacidad de carga dinámica radial7891 lbf
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Rubber Plastics Reducer Redesign Case StudyA rubber and plastics manufacturer was using an outdated and difficult-to-maintain drive system on their bulk material hoppers.
View Literature
Motion Mining Dodge Solution Case StudyMotion provided a compact motorized gearbox and motor that streamlined the operation, saving the customer time and money.
View Literature
Motion Pulp-Paper Dodge Raptor Coupling Upgrade Case StudyThe upgraded couplings have led to increased product life and operational reliability, resulting in an estimated 5 to 7 percent cost savings.
View Literature
Motion Pulp Paper Bearing Upgrade Case StudyThe customer struggled with short lifespans and time-consuming installations on housed bearings
View Literature
More resources
Motion Pulp-Paper Obsolete Dresser Gearbox Replacement Case Study
A new Dodge Tigear solution was selected to restore reliability and simplify future maintenance.
Motion Aggregate Conveyor Drive Enhances Safety and Productivity Case Study
Motion and Dodge collaborated to develop a remote-controlled drive system using sprockets and chain assemblies suited for the conveyors.