PASEY25-N
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 25 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00567429
No. Fabricante PASEY25-N
Precio104.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 25 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00567429
No. Fabricante PASEY25-N
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
Precio104.35 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PASEY25-XL-N

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    103 mm
  • Línea central de base a orificio
    36.50 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    70 mm
  • Longitud total
    130 mm
  • Ancho de la base
    36 mm
  • Ancho general
    27 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    7800 N
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    PASEY
  • UPC_NO
    4012802794380
  • Estándares cumplidos
    ABMA 14 - 1991, ABMA 15 - 1991, EN-GJL-200/250 to DIN EN 1561, ISO 3228
  • Peso
    1.61 lb
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo