TU220X2-7/16

Hub City (RRX)
TU220X2-7/16

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 2-7/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín excéntrico, servicio normal
Artículo MI #00567480
No. Fabricante TU220X2-7/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
TU220X2-7/16

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 2-7/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín excéntrico, servicio normal
Artículo MI #00567480
No. Fabricante TU220X2-7/16

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
TU 220 X 2-7/16 BRG DE TOMA
  • Dimensiones de montaje intercambiables con la mayoría de los productos de la competencia - Sellos de caucho de nitrilo con protectores de residuos de acero

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Recubrimiento de acabado
    Pintura gris
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    200° °F
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Serie
    TU220
  • Estilo de cojinete
    Unidad de recogida de cojinetes de bolas
  • Tipo de cojinete
    Ranura estándar
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de montaje de brida
    NA
  • Tipo de carcasa
    Unidad de recogida del cojinete de bolas
  • Ancho del anillo interior
    Carrera interior estrecha
  • Insertar tipo de cojinete
    Bloqueo excéntrico - Carrera interior estrecha
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete
  • Lubricante
    N.o 2 Litio
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Aplicación
    Industrial general
  • Número de catálogo del fabricante
    TU220X2-7/16
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798257808
  • Peso
    9 lb
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo