Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1", de uso estándar, bloque de recogida de hierro fundido, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de holgura
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno1 pulg.
- País de origenEE. UU.
- Material del selloSELLO DE DESPLAZAMIENTO DE ACERO
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de selloSello de separación
- Longitud total5.6300 pulg.
- Ancho de la carcasa1 pulg.
- Altura total1.8100 pulg.
- Tipo de lubricaciónConexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general3.1900 pulg.
- Serie200
- Cojinete de repuestoUG216HL
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Material de la jaulaAcero
- Construcción de la carcasaSólido
- Tipo de carcasaRecogida en ángulo superior
- Tipo de reténNailon
- LubricaciónRelubricable
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- RPM Máx.9600 rpm
- Número de catálogo del fabricanteT3U216H
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662327148164
- UPC_NO662327148164
- Peso1.67 lb
- Temperatura máxima225 °F
- Código de talla205
- Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración0.0387 Hz
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lb
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida