Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 15/16 in, servicio estándar, bloque de tracción central de ranura estándar de hierro fundido, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de holgura
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno1-15/16 pulg.
- País de origenMéxico
- Espaciado de ranura4.0000 pulg.
- Material del selloSELLO DE DESPLAZAMIENTO DE ACERO
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de separación
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Longitud total6.5000 pulg.
- Ancho de la carcasa1 13/32 pulg.
- Altura total6.5000 pulg.
- Tipo de lubricaciónConexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general2.6300 pulg.
- Tipo de carcasaTU BLK CP RANURA ESTÁNDAR BB
- Tipo de reténNailon
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- RPM Máx.4800 rpm
- Número de catálogo del fabricanteT3U231H
- Número de Upc del fabricante662327148379
- UPC_NO662327148379
- Peso5.63 lb
- Temperatura máxima225 °F
- Código de talla210
- Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración0.0445 Hz
- Capacidad de carga dinámica radial7920 lb
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida