T3U235H
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 2-3/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #00567544
No. Fabricante T3U235H
Precio2,068.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 2-3/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #00567544
No. Fabricante T3U235H
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
Precio2,068.10 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
T3U235H UNIDAD T-U T3-U235H
  • Rodamiento de bolas montado de 2 3/16 in, servicio estándar, bloque de recogida de hierro fundido, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de holgura

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Diámetro interno
    2-3/16 pulg.
  • País de origen
    México
  • Espaciado de ranura
    4.5000 pulg.
  • Material del sello
    SELLO DE DESPLAZAMIENTO DE ACERO
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Sello de separación
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Longitud total
    7.2500 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1 9/16 pulg.
  • Altura total
    7.2500 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Conexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Ancho general
    2.2500 pulg.
  • Tipo de carcasa
    TU BLK CP RANURA ESTÁNDAR BB
  • Tipo de retén
    Nailon
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • RPM Máx.
    4360 rpm
  • Número de catálogo del fabricante
    T3U235H
  • Número de Upc del fabricante
    662327148430
  • UPC_NO
    662327148430
  • Peso
    7.10 lb
  • Temperatura máxima
    225 °F
  • Código de talla
    211
  • Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración
    0.0437 Hz
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9800 lb
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo