Descripción general
- Familia de productos: cojinetes de bolas; línea: montaje con correa de enlace
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno1/2 pulg.
- País de origenMéxico
- Espaciado de ranura1.8750 pulg.
- Material del selloJUNTA DE CONTACTO DE UN SOLO LABIO BUNA
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de servicioServicio normal
- Tipo de selloSello labial
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Longitud total3.0000 pulg.
- Ancho de la carcasa2.2500 pulg.
- Tipo de lubricaciónConexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Cojinete de repuestoUG2B08NL
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de carcasaTU BLK CP RANURA ESTÁNDAR BB
- Tipo de reténNailon
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- RPM Máx.12000 rpm
- Número de catálogo del fabricanteT3U2B08N
- Número de Upc del fabricante662327148058
- UPC_NO662327148058
- Peso1.00 lb
- Código de talla203
- Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración0.0293 Hz
- Capacidad de carga dinámica radial2360 lb
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida