Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 5/8 in, servicio estándar, bloque de recogida de hierro fundido, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de un solo labio
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno5/8 pulg.
- País de origenMéxico
- Material del selloJUNTA DE CONTACTO DE UN SOLO LABIO BUNA
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- Longitud total4.4400 pulg.
- Ancho de la carcasa13/16 pulg.
- Altura total1.5000 pulg.
- Tipo de lubricaciónConexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general3.0600 pulg.
- Serie200
- Cojinete de repuestoUG210NL
- Tipo de carcasaTU BLK CP RANURA ESTÁNDAR BB
- Tipo de reténNailon
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- RPM Máx.12000 rpm
- Número de catálogo del fabricanteT3U210N
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662327148096
- UPC_NO662327148096
- Peso1.00 lb
- Temperatura máxima225 °F
- Código de talla203
- Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración0.0293 Hz
- Capacidad de carga dinámica radial2360 lb
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida