Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1", de uso estándar, bloque de recogida de hierro fundido, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de un solo labio
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno1 pulg.
- País de origenMéxico
- Espaciado de ranura2.3750 pulg.
- Material del selloJUNTA DE CONTACTO DE UN SOLO LABIO BUNA
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Longitud total5.6300 pulg.
- Ancho de la carcasa1 pulg.
- Altura total1.8100 pulg.
- Tipo de lubricaciónConexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general3.1900 pulg.
- Serie200
- Tipo de carcasaTU BLK CP RANURA ESTÁNDAR BB
- Tipo de reténNailon
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- RPM Máx.9600 rpm
- Número de catálogo del fabricanteT3U216N
- Número de Upc del fabricante662327148171
- UPC_NO662327148171
- Peso1.57 lb
- Temperatura máxima225 °F
- Código de talla205
- Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración0.0387 Hz
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lb
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida