Descripción general
- Cojinete de bolas montado de 1 15/16 in, de uso estándar, Bloque de tracción central de ranura estándar de hierro fundido, Bloqueo de tornillo de ajuste, Junta de contacto de labio único
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno1-15/16 pulg.
- País de origenMéxico
- Espaciado de ranura4.0000 pulg.
- Material del selloJUNTA DE CONTACTO DE UN SOLO LABIO BUNA
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Longitud total6.5000 pulg.
- Ancho de la carcasa1 13/32 pulg.
- Altura total6.5000 pulg.
- Tipo de lubricaciónConexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general2.6300 pulg.
- Serie200
- Tipo de carcasaTU BLK CP RANURA ESTÁNDAR BB
- Tipo de reténNailon
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- RPM Máx.4800 rpm
- Número de catálogo del fabricanteT3U231N
- Número de Upc del fabricante662327148386
- UPC_NO662327148386
- Peso5.15 lb
- Temperatura máxima225 °F
- Código de talla210
- Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración0.0445 Hz
- Capacidad de carga dinámica radial7920 lb
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida