Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 2 3/16 in, servicio estándar, bloque de recogida de hierro fundido, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de un solo labio
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno2-3/16 pulg.
- País de origenMéxico
- Espaciado de ranura4.5000 pulg.
- Material del selloJUNTA DE CONTACTO DE UN SOLO LABIO BUNA
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Longitud total7.2500 pulg.
- Ancho de la carcasa1 9/16 pulg.
- Altura total7.2500 pulg.
- Tipo de lubricaciónConexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general2.2500 pulg.
- Serie200
- Tipo de carcasaTU BLK CP RANURA ESTÁNDAR BB
- Tipo de reténNailon
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- RPM Máx.4360 rpm
- Número de catálogo del fabricanteT3U235N
- Número de Upc del fabricante662327148447
- UPC_NO662327148447
- Peso7.10 lb
- Temperatura máxima225 °F
- Código de talla211
- Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración0.0437 Hz
- Capacidad de carga dinámica radial9800 lb
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida