NSTU-SC-108

Dodge
NSTU-SC-108

Unidad de cojinetes de bolas de recogida de ranura estrecha - Montaje lateral, calibre de 1-1/2 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #00567589
No. Fabricante NSTU-SC-108
Precio271.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
NSTU-SC-108

Unidad de cojinetes de bolas de recogida de ranura estrecha - Montaje lateral, calibre de 1-1/2 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #00567589
No. Fabricante NSTU-SC-108

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio271.02 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NSTUSC108 CONSUMO BRG 125156

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Capacidad de carga dinámica
    7332 lbf
  • Capacidad de carga estática
    4475 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura estrecha
  • Insertar material
    Acero
  • Longitud del orificio
    1.94 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg.
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Velocidad máxima
    3500 rpm
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Tamaño del marco de captación
    NS-400
  • Capacidad de carga estática radial
    4475 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    125156
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782475115518
  • UPC_NO
    782475115518
  • Peso
    4.29 lb
  • Serie de cojinetes
    Serie 208
  • Relubricable
    Sí
  • Separación incluida
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Folleto del producto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7332 lbf
  • Manual de instrucciones
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo