TPGM300

Dodge
TPGM300

Unidad de captación de cojinetes de bolas - Ángulo superior, calibre de 3 pulg., carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #00567621
No. Fabricante TPGM300
Precio1,209.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TPGM300

Unidad de captación de cojinetes de bolas - Ángulo superior, calibre de 3 pulg., carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #00567621
No. Fabricante TPGM300
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
Su precio$1,209.52/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TPGM300 TAKEUP BRG PARA TP 50 136084

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Ángulo superior
  • Diámetro interno
    3 pulg.
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Capacidad de carga dinámica
    17407 lbf
  • Capacidad de carga estática
    13102 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de carcasa
    Recogida en ángulo superior
  • Insertar material
    Acero
  • Longitud del orificio
    2.38 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Diámetro del eje
    3.0000 pulg.
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Velocidad máxima
    1000 rpm
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Tamaño del marco de captación
    TP-50
  • Capacidad de carga estática radial
    13102 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    136084
  • Número de Upc del fabricante
    782475123087
  • Serie de cojinetes
    Serie 216
  • Relubricable
    Sí
  • Separación incluida
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17407 lbf
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo